CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7R |
Typ | Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 14 mm |
Länge | 190 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 101 g |
Schlüsselweite Maulseite | 14 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 14 mm |
Kopfbreite Maulseite | 31.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 28.2 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.9 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 9.4 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 6 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |