Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 180 mm LG, 13 mm WD

  • ERIKS:23067574
  • Hersteller:2297116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 mm
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
90 g
Schlüsselweite Maulseite
13 mm
Schlüsselweite Ringseite
13 mm
Kopfbreite Maulseite
30 mm
Kopfbreite Ringseite
25.7 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
9 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.09 lb
VDE-geprüft
Nein