Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 170 mm LG, 12 mm WD

  • ERIKS:23067414
  • Hersteller:2297108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 mm
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
70 g
Schlüsselweite Maulseite
12 mm
Schlüsselweite Ringseite
12 mm
Kopfbreite Maulseite
27.5 mm
Kopfbreite Ringseite
23.6 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.6 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.6 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein