Eriks
GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 165 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:23067413
  • Hersteller:2297094
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7R
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
11 mm
Länge
165 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
63 g
Schlüsselweite Maulseite
11 mm
Schlüsselweite Ringseite
11 mm
Kopfbreite Maulseite
26 mm
Kopfbreite Ringseite
22.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.3 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.1 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
6
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein