CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7R |
Typ | Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 160 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 50 g |
Schlüsselweite Maulseite | 10 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 10 mm |
Kopfbreite Maulseite | 23 mm |
Kopfbreite Ringseite | 21 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.1 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 7.7 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |