GEDORE

GEDORE Gabelschlüssel, 7 UR Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 252 mm LG, 19 mm WD

  • ERIKS:12155365
  • Hersteller:2297361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7 UR
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
252 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
218 g
Kopfbreite Maulseite
42 mm
Kopfbreite Ringseite
36.3 mm
Kopfhöhe Maulseite
6.4 mm
Kopfhöhe Ringseite
11.7 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein