CHF 41.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 17 mm |
Länge | 225 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 166 g |
Kopfbreite Maulseite | 38 mm |
Kopfbreite Ringseite | 33.6 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 5.9 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 10.2 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |