CHF 29.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.67inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 160 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 53 g |
Kopfbreite Maulseite | 23 mm |
Kopfbreite Ringseite | 21 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 4.1 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 7.7 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |