CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 8 mm |
Länge | 141 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 30 g |
Kopfbreite Maulseite | 19.8 mm |
Kopfbreite Ringseite | 17.5 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 3.8 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 7 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |