Eriks
GEDORE

GEDORE Flacher Ringratschen-Schlüssel, 4R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 235 mm LG, 17 x 19 mm WD

  • ERIKS:12739591
  • Hersteller:2306816
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Mit Adapter No. 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre, Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
4R
Typ
Flat Ring Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
17 x 19 mm
Typ
Flacher Ringratschen-Schlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
235 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
220 g
Kopfbreite klein
33.6 mm
Kopfbreite groß
36.3 mm
Kopfhöhe klein
10.6 mm
Kopfhöhe groß
11.7 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt