Eriks
GEDORE

GEDORE Flacher Ringratschen-Schlüssel, 4R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 197 mm LG, 14 x 15 mm WD

  • ERIKS:12739586
  • Hersteller:2306794
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Mit Adapter No. 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre, Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
4R
Typ
Flat Ring Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
14 x 15 mm
Typ
Flacher Ringratschen-Schlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
197 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
140 g
Kopfbreite klein
28.2 mm
Kopfbreite groß
29.5 mm
Kopfhöhe klein
9.4 mm
Kopfhöhe groß
9.8 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt