Eriks
GEDORE

GEDORE Flacher Ringratschen-Schlüssel, 4R Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 174.5 mm LG, 12 x 13 mm WD

  • ERIKS:12739584
  • Hersteller:2306786
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Mit Adapter No. 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 4 R zur (Bit-)Knarre, Rückschwenkwinkel 7° bis 14x15 mm, 6° von 16x17 mm bis 18x19 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
4R
Typ
Flat Ring Ratchet Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 13 mm
Typ
Flacher Ringratschen-Schlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
174.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
90 g
Kopfbreite klein
23.6 mm
Kopfbreite groß
25.7 mm
Kopfhöhe klein
8.6 mm
Kopfhöhe groß
9 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt