CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 4R |
Typ | Flat Ring Ratchet Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 10 x 11 mm |
Typ | Flacher Ringratschen-Schlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 153.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 70 g |
Kopfbreite klein | 21 mm |
Kopfbreite groß | 22.5 mm |
Kopfhöhe klein | 7.7 mm |
Kopfhöhe groß | 8.1 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |