Eriks
GEDORE

GEDORE DREMASTER UK Drehmomentschlüssel 60-300 Nm, 1/2"

  • ERIKS:12435909
  • Hersteller:2641348
Image 1
Mit integrierter 1/2" Umschaltknarre , Für den kontrollierten Rechtsanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 499.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 540.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 60 bis 300 Nm
Gesamtlänge
615 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
22 mm
Kopfbreite
42.5 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1623 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein