CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | TX-4 |
Typ | Double Ended Ring Spanner |
Ausführung | Torx |
Schlüsselweite | 17 x 21 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Größe (TX) | E14 x E18 |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 180 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 60 g |
Kopfbreite klein | 17 mm |
Kopfbreite groß | 21 mm |
Kopfhöhe klein | 8.5 mm |
Kopfhöhe groß | 9.5 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |