Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, TX-4 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 140 mm LG, 13 x 15 mm WD

  • ERIKS:12055427
  • Hersteller:6059990
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
TX-4
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Torx
Schlüsselweite
13 x 15 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Größe (TX)
E10 x E12
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
140 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
30 g
Kopfbreite klein
13 mm
Kopfbreite groß
15 mm
Kopfhöhe klein
7 mm
Kopfhöhe groß
8 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt