Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, TX-4 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 110 mm LG, 9 x 11 mm WD

  • ERIKS:12055426
  • Hersteller:6059800
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
TX-4
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Torx
Schlüsselweite
9 x 11 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Größe (TX)
E6 x E8
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
110 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
20 g
Kopfbreite klein
9 mm
Kopfbreite groß
11 mm
Kopfhöhe klein
5 mm
Kopfhöhe groß
6 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt