CHF 35.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 400 |
Typ | Double Ring Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 14 x 17 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 15° |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 195 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 140 g |
Kopfbreite klein | 28 mm |
Kopfbreite groß | 32 mm |
Kopfhöhe klein | 11.5 mm |
Kopfhöhe groß | 12.2 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Ja |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |