Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 400 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 170 mm LG, 12 x 14 mm WD

  • ERIKS:23065756
  • Hersteller:6057430
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen, Größen 8x10 bis 12x14 mm mit 6-kant Ring, Köpfe 15° abgewinkelt, 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
400
Typ
Double Ring Wrench
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 14 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
15°
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
170 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
100 g
Kopfbreite klein
24 mm
Kopfbreite groß
28 mm
Kopfhöhe klein
9.5 mm
Kopfhöhe groß
11.2 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Ja
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt