Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 4 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 472 mm LG, 46 x 50 mm WD

  • ERIKS:23068137
  • Hersteller:6056620
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
4
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
46 x 50 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
472 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
1035 g
Kopfbreite klein
66 mm
Kopfbreite groß
71.5 mm
Kopfhöhe klein
16.5 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt