Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 4 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 428 mm LG, 41 x 46 mm WD

  • ERIKS:23068136
  • Hersteller:6056540
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
4
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
41 x 46 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
428 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
789 g
Kopfbreite klein
59 mm
Kopfbreite groß
66 mm
Kopfhöhe klein
16.2 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt