CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 4 |
Typ | Double Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 10 x 11 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 0 |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 130 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 34 g |
Kopfbreite klein | 16 mm |
Kopfbreite groß | 17 mm |
Kopfhöhe klein | 5.8 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |