Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 2 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 380 mm LG, 30 x 32 mm WD

  • ERIKS:23068098
  • Hersteller:6019260
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Ringe tief gekröpft und 5° abgewinkelt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
2
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
30 x 32 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
5 °
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
380 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
731 g
Kopfbreite klein
44.1 mm
Kopfbreite groß
47.1 mm
Kopfhöhe klein
16.4 mm
Kopfhöhe groß
17.4 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt