Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 2 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 359 mm LG, 12 x 14 mm WD

  • ERIKS:23068074
  • Hersteller:6016670
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Ringe tief gekröpft und 5° abgewinkelt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
2
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
12 x 14 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
5 °
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
359 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
678 g
Kopfbreite klein
19 mm
Kopfbreite groß
21.6 mm
Kopfhöhe klein
9.6 mm
Kopfhöhe groß
10.6 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt