Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelringschlüssel, 2 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 340 mm LG, 24 x 26 mm WD

  • ERIKS:23068092
  • Hersteller:6018370
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Ringe tief gekröpft und 5° abgewinkelt, Für extrem tiefliegende bzw. versenkte Muttern, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
2
Typ
Double Ended Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 x 26 mm
Typ
Doppelringschlüssel
Gebogen
5 °
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
340 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
503 g
Kopfbreite klein
35.7 mm
Kopfbreite groß
38 mm
Kopfhöhe klein
14.4 mm
Kopfhöhe groß
15.3 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt