CHF 20.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2 |
Typ | Double Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 13 x 14 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 5 ° |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 235 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 156 g |
Kopfbreite klein | 20.1 mm |
Kopfbreite groß | 21.6 mm |
Kopfhöhe klein | 10.3 mm |
Kopfhöhe groß | 10.6 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |