CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 2 |
Typ | Double Ended Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 12 x 13 mm |
Typ | Doppelringschlüssel |
Gebogen | 5 ° |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 220 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Gewicht | 126 g |
Kopfbreite klein | 19 mm |
Kopfbreite groß | 20.1 mm |
Kopfhöhe klein | 9.6 mm |
Kopfhöhe groß | 10.3 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |