Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 8 Serie, 9 mm Kleine Größe, 9 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 103.8 mm LG

  • ERIKS:23901305
  • Hersteller:6094630
Image 1
Kleine Ausführung, Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
8
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
103.8 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
20 g
Schlüsselweite klein
9 mm
Schlüsselweite groß
9 mm
Dicke
3.1
Kopfbreite klein
20.2 mm
Kopfbreite groß
20.2 mm
Kopfhöhe klein
3.1 mm
Kopfhöhe groß
3.1 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Verchromt
VDE-geprüft
Nein