CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 8 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 89.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 11 g |
Schlüsselweite klein | 7 mm |
Schlüsselweite groß | 7 mm |
Dicke | 2.6 |
Kopfbreite klein | 14.8 mm |
Kopfbreite groß | 14.8 mm |
Kopfhöhe klein | 2.6 mm |
Kopfhöhe groß | 2.6 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Oberflächenbehandlung | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |