Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 8 Serie, 6 mm Kleine Größe, 6 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 77.3 mm LG

  • ERIKS:23901302
  • Hersteller:6094390
Image 1
Kleine Ausführung, Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
8
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
77.3 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
8 g
Schlüsselweite klein
6 mm
Schlüsselweite groß
6 mm
Dicke
2.2
Kopfbreite klein
12.4 mm
Kopfbreite groß
12.4 mm
Kopfhöhe klein
2.2 mm
Kopfhöhe groß
2.2 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Verchromt
VDE-geprüft
Nein