Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 8 Serie, 5.5 mm Kleine Größe, 5.5 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 77.3 mm LG

  • ERIKS:23901301
  • Hersteller:6094200
Image 1
Kleine Ausführung, Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
8
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
77.3 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
7 g
Schlüsselweite klein
5.5 mm
Schlüsselweite groß
5.5 mm
Dicke
2.2
Kopfbreite klein
12.4 mm
Kopfbreite groß
12.4 mm
Kopfhöhe klein
2.2 mm
Kopfhöhe groß
2.2 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Verchromt
VDE-geprüft
Nein