Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 8 Serie, 13 mm Kleine Größe, 13 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 130.5 mm LG

  • ERIKS:23901309
  • Hersteller:6095280
Image 1
Kleine Ausführung, Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
8
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
130.5 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
37 g
Schlüsselweite klein
13 mm
Schlüsselweite groß
13 mm
Dicke
3.1
Kopfbreite klein
28 mm
Kopfbreite groß
28 mm
Kopfhöhe klein
3.1 mm
Kopfhöhe groß
3.1 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Verchromt
VDE-geprüft
Nein