Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 8 Serie, 10 mm Kleine Größe, 10 mm Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 103.8 mm LG

  • ERIKS:23901306
  • Hersteller:6094710
Image 1
Kleine Ausführung, Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
8
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
103.8 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
21 g
Schlüsselweite klein
10 mm
Schlüsselweite groß
10 mm
Dicke
3.1
Kopfbreite klein
20.2 mm
Kopfbreite groß
20.2 mm
Kopfhöhe klein
3.1 mm
Kopfhöhe groß
3.1 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Verchromt
VDE-geprüft
Nein