CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 6 |
Typ | Double Open Ended Spanner |
Ausführung | Inch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 171 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Gewicht | 65 g |
Norm | DIN 3110 |
Dicke | 5 |
Schlüsselweite klein | 7/16 in |
Schlüsselweite groß | 1/2 in |
Schlüsselweite klein (Zoll) | 7/16" |
Schlüsselweite groß (Zoll) | 1/2" |
Kopfbreite klein | 26.5 mm |
Kopfbreite groß | 30 mm |
Kopfhöhe klein | 5 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |