Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 5/8" Kleine Größe, 3/4" Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 221 mm LG

  • ERIKS:23070332
  • Hersteller:6070960
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
221 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
152 g
Norm
DIN 3110
Dicke
6
Schlüsselweite klein
5/8 in
Schlüsselweite groß
3/4 in
Schlüsselweite klein (Zoll)
5/8"
Schlüsselweite groß (Zoll)
3/4"
Kopfbreite klein
36 mm
Kopfbreite groß
42.5 mm
Kopfhöhe klein
6.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein