Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 3/8" Kleine Größe, 7/16" Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 156 mm LG

  • ERIKS:23070327
  • Hersteller:6070290
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
156 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
47 g
Norm
DIN 3110
Dicke
5
Schlüsselweite klein
3/8 in
Schlüsselweite groß
7/16 in
Schlüsselweite klein (Zoll)
3/8"
Schlüsselweite groß (Zoll)
7/16"
Kopfbreite klein
23.5 mm
Kopfbreite groß
26.5 mm
Kopfhöhe klein
4.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein