Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 3/4" Kleine Größe, 7/8" Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 235 mm LG

  • ERIKS:23070333
  • Hersteller:6071340
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
235 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
216 g
Norm
DIN 3110
Dicke
7
Schlüsselweite klein
3/4 in
Schlüsselweite groß
7/8 in
Schlüsselweite klein (Zoll)
3/4"
Schlüsselweite groß (Zoll)
7/8"
Kopfbreite klein
42.5 mm
Kopfbreite groß
48.5 mm
Kopfhöhe klein
7 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein