Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 1/4" Kleine Größe, 5/16" Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 120 mm LG

  • ERIKS:23070325
  • Hersteller:6070020
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
120 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
24 g
Norm
DIN 3110
Dicke
4
Schlüsselweite klein
1/4 in
Schlüsselweite groß
5/16 in
Schlüsselweite klein (Zoll)
1/4"
Schlüsselweite groß (Zoll)
5/16"
Kopfbreite klein
17.5 mm
Kopfbreite groß
20 mm
Kopfhöhe klein
3.7 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein