Eriks
GEDORE

GEDORE Doppelmaulschlüssel, 6 Serie, 1/2" Kleine Größe, 9/16" Große Größe, Chrom-Vanadium-Stahl, 190 mm LG

  • ERIKS:23070329
  • Hersteller:6070450
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Für schwer zugängliche Stellen dank sehr flachem Kopf
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
6
Typ
Double Open Ended Spanner
Ausführung
Inch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
190 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
91 g
Norm
DIN 3110
Dicke
5
Schlüsselweite klein
1/2 in
Schlüsselweite groß
9/16 in
Schlüsselweite klein (Zoll)
1/2"
Schlüsselweite groß (Zoll)
9/16"
Kopfbreite klein
30 mm
Kopfbreite groß
33 mm
Kopfhöhe klein
5.5 mm
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein