Eriks
GEDORE

GEDORE DMUK 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER UK 1/2'', 20-100 Nm

  • ERIKS:12521621
  • Hersteller:2641305
Image 1
Mit integrierter 1/2" Umschaltknarre , Für den kontrollierten Rechtsanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 20 bis 100 Nm
Gesamtlänge
440 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
0.5 Nm
Ausführung funkenarm
Nein
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
22 mm
Kopfbreite
42.5 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1232 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein