CHF 549.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 594.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | DMSE |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 14 x 18 in |
Anzugsdrehmoment | von 80 bis 400 Nm |
Gesamtlänge | 677.2 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 10 Nm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 677.2 mm |
Material | Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Länge Verlängerung | 25 mm |
Mit Verlängerung | Nein |
Geeignet für Verlängerung | Ja |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 25 mm |
Kopfbreite | 33 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Schritt Größenanpassung | 1 Nm |
Gewicht | 2135 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 2135 |
VDE-geprüft | Nein |