Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 200 Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 14x18, 40-200 Nm

  • ERIKS:12521624
  • Hersteller:2641461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SE-Aufnahme für Einsteckwerkzeuge (Maul, Ring, Umschaltknarre), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Bei Sonderwerkzeugen das Stichmaß beachten
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
DMSE 200
Typ
Torque Wrench
Anschlussmaß
14 x 18 in
Anzugsdrehmoment
von 40 bis 200 Nm
Gesamtlänge
499.5 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
10 Nm
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
499.5 mm
Material
Stahl
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Stellgröße stetig
Nein
Schritt Größenanpassung
1 Nm
Anschlussmaß
18 mm
Gewicht
1350 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein