CHF 282.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | DMSE |
Typ | Torque wrench |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Anzugsdrehmoment | von 20 bis 100 Nm |
Gesamtlänge | 398.5 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 5 Nm |
Länge | 398.5 mm |
Material | Stahl |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 42.5 mm |
Kopfbreite | 42.5 mm |
Schritt Größenanpassung | 0.5 Nm |
Anschlussmaß | 12 mm |
Gewicht | 1150 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 1150 |
VDE-geprüft | Nein |