CHF 1'251.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'352.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 150 bis 750 Nm |
Gesamtlänge | 1230 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 1 Nm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 38 mm |
Kopfbreite | 69 mm |
Anschlussmaß | 20 mm |
Gewicht | 5019 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |