Eriks
GEDORE

GEDORE DMK 550 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4", 110-550 Nm

  • ERIKS:12521618
  • Hersteller:2641275
Image 1
1/2" Pilzkopf mit Druckknopfauslösung, integrierte Knarrenfunktion, ab DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'084.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'172.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Anzugsdrehmoment
von 110 bis 550 Nm
Gesamtlänge
955 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
38 mm
Kopfbreite
69 mm
Anschlussmaß
20 mm
Gewicht
3940 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein