GEDORE

GEDORE DMK 400 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4", 80-400 Nm

  • ERIKS:12521617
  • Hersteller:2641267
Image 1
1/2" Pilzkopf mit Druckknopfauslösung, integrierte Knarrenfunktion, ab DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 683.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 738.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Anzugsdrehmoment
von 80 bis 400 Nm
Gesamtlänge
715 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
38 mm
Kopfbreite
62.5 mm
Anschlussmaß
20 mm
Gewicht
2488 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein