GEDORE

GEDORE DMK 200 Drehmomentschlüssel DREMASTER K 1/2", 40-200 Nm

  • ERIKS:12521615
  • Hersteller:2641240
Image 1
1/2" Pilzkopf mit Druckknopfauslösung, integrierte Knarrenfunktion, ab DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 40 bis 200 Nm
Gesamtlänge
515 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
1 Nm
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
38.5 mm
Kopfbreite
44 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
1400 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein