CHF 315.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 341.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Anzugsdrehmoment | von 20 bis 100 Nm |
Gesamtlänge | 425 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Genauigkeit Skalierung | 0.5 Nm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 38.5 mm |
Kopfbreite | 44 mm |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Gewicht | 1250 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |