

CHF 33.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 18 mm |
Anschlussmaß | 3/8" in |
Länge | 64 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Schlüsseltiefe | 20 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |