GEDORE

GEDORE D 30 L 10 Steckschlüsseleinsatz 3/8", lang UD-Profil 10 mm

  • ERIKS:23062559
  • Hersteller:6258330
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
3/8" in
Länge
64 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
11 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein